SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-5000Z)
ストローク(mm)
5000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41702106
MY1B40G-5000Z
CADデータダウンロード
¥
230,620
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41702115
MY1B40G-5000Z-M9B
CADデータダウンロード
¥
236,230
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200