SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1020)
ストローク(mm)
1020
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41796895
MY1C32-1020
CADデータダウンロード
¥
113,410
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41796913
MY1C32-1020-M9BS
CADデータダウンロード
¥
116,220
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください