SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-550)
ストローク(mm)
550
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41830608
MY1C40-550-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
126,060
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41830626
MY1C40-550-Z73Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
Z73
¥
126,060
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41830644
MY1C40-550-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA
¥
128,920
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください