MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-550H)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-550H) - SMC
ストローク(mm)
550
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41830723MY1C40-550H-M9B(-) 0.5M9B
149,930
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41830748MY1C40-550H-M9BW(-) 0.5M9BW
150,480
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41830766MY1C40-550H-M9BL(L) 3M9B
150,590
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする