MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-500AZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-500AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41930315MY1H25-500AZ-A93L(L) 3A93
131,560
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41930333MY1H25-500AZ-M9BW(-) 0.5M9BW
133,650
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41930367MY1H25-500AZ-M9BWL(L) 3M9BW
134,310
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41930385MY1H25-500AZ-M9NWL(L) 3M9NW
134,310
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41930394MY1H25-500AZ-M9BWL-XC56(L) 3M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
136,840
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする