SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-500L7LZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41931618
MY1H25-500L7LZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
144,050
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41931627
MY1H25-500L7LZ-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
145,810
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41931645
MY1H25-500L7LZ-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
147,020
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください