曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-500Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-500Z) - SMC
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41966198MY1H25G-500Z-A93L(L) 3A93
126,830
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41966216MY1H25G-500Z-M9B(-) 0.5M9B
128,370
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41966234MY1H25G-500Z-M9BW(-) 0.5M9BW
128,920
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41966252MY1H25G-500Z-M9BL(L) 3M9B
129,030
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41966277MY1H25G-500Z-M9BWL(L) 3M9BW
129,580
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする