MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-150L7L)
- シリンダ内径(Φmm)
- 16
- ストローク(mm)
- 150
- 作動方式
- 複動
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) M5
- オートスイッチ種類
- M9B
- オートスイッチ追記号
- (S) 1ヶ付
- ガイド追記号
- (B) 標準タイプ(エアクッション)
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ























