曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-210L)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-210L) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)210作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42174475MY3B16-210L-M9BLS(L) 3M9B(S) 1ヶ付
43,510
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42174484MY3B16-210L-A93(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
43,780
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42174493MY3B16-210L-M9NL(L) 3M9N(-) 2ヶ付
46,860
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする