SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-260L)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
260
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42175175
MY3B16-260L-M9BLS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
(S) 1ヶ付
¥
43,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42175184
MY3B16-260L-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93
(-) 2ヶ付
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください