SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-400SL)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
400
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42177196
MY3B16-400SL-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
37,620
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42177205
MY3B16-400SL-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
41,030
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42177214
MY3B16-400SL-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください