MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-95L)
- シリンダ内径(Φmm)
- 16
- ストローク(mm)
- 95
- 作動方式
- 複動
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) M5
- オートスイッチ種類
- M9B
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ガイド追記号
- (B) 標準タイプ(エアクッション)
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



















