MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-100H)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-100H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42179813MY3B20-100H-A93(-) 0.5A93
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42179822MY3B20-100H-M9PL(L) 3M9P
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42179838MY3B20-100H-M9BVL(L) 3M9BV
52,910
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42179847MY3B20-100H-M9NWVL(L) 3M9NWV
53,240
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42179856MY3B20-100H-M9BWVL(L) 3M9BWV
53,240
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする