MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-135H)
- シリンダ内径(Φmm)
- 25
- ストローク(mm)
- 135
- 作動方式
- 複動
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9BWV
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ガイド追記号
- (B) 標準タイプ(エアクッション)
- 右側ストローク調整ユニット
- (H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
- 左側ストローク調整ユニット
- (H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



















