SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1800)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
1800
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42217674
MY3B32-1800-A93S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(S) 1ヶ付
¥
77,110
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42217692
MY3B32-1800-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
(-) 2ヶ付
¥
81,680
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42217717
MY3B32-1800-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
82,230
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください