曜日別特売

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42715636SJ2A60T-5NFZ-N1A、Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(F) 集中配線専用【A・B】(N1)ストレート
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715645SJ2A60T-5FZ-N1A、Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(F) 集中配線専用【A・B】(N1)ストレート
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715654SJ2A60T-5FZD-C4A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(F) 集中配線専用【A・B】(C4)ストレート
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715663SJ2A60T-5NFZ-L4A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(F) 集中配線専用【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715672SJ2A60T-5NFZF-C4A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(N) マイナスコモン(F) 集中配線専用【A・B】(C4)ストレート
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715688SJ2A60T-5NCZ-N1Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(N1)ストレート
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715697SJ2A60T-5NCZ-N3Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(N3)ストレート
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715706SJ2A60T-5NCZD-C2Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(C2)ストレート
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715715SJ2A60T-5NCZD-N1Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(N1)ストレート
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42715724SJ2A60T-5CZD-N3Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(N3)ストレート
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715733SJ2A60T-5NCZ-L2Bポート:(L2) エルボ管継手 (上取出し) o2エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(L2)エルボ管継手(上取出し)
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715742SJ2A60T-5CZF-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(C4)ストレート
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715758SJ2A60T-5NMZ-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C4)ストレート
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715767SJ2A60T-5NCZD-L4Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715776SJ2A60T-5CZF-L4Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする