曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460T)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460T) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42723038SJ3460T-5NCZ-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(C6)ストレート
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723047SJ3460T-5CZD-C2Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(C2)ストレート
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723056SJ3460T-5CZD-M5(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(M5)M5×0.8
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723065SJ3460T-5CZ-L4Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723074SJ3460T-5CZ-B4Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(B4)エルボ管継手Ass'y(下取出し)
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723083SJ3460T-5CZ-LN7Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(LN7)エルボ管継手(上取出し)
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723092SJ3460T-5CZF-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(C6)ストレート
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723108SJ3460T-5MZ-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C6)ストレート
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723117SJ3460T-5CZF-B4Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用【A・B】(B4)エルボ管継手Ass'y(下取出し)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする