曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60) - SMC
使用流体空気内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42723424SJ3A60-5NFZ-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723433SJ3A60-5FZ-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723442SJ3A60-5NCZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723458SJ3A60-5CZ-M5(5) DC24Bポート:(M5) M5×0.8(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723467SJ3A60-5CZ-N1(5) DC24Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723476SJ3A60-5CZD-M5(5) DC24Bポート:(M5) M5×0.8(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723485SJ3A60-5CU-N3(5) DC24Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723494SJ3A60-5NCZ-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723503SJ3A60-5CUD-N3(5) DC24Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723512SJ3A60-5NMOZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723528SJ3A60-5MOZ-N1(5) DC24Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723537SJ3A60-5NMOZ-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723546SJ3A60-5CU-L6(5) DC24Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723555SJ3A60-5CUF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723564SJ3A60-5CUF-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723573SJ3A60-5MZ-C2(5) DC24Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723582SJ3A60-5NMZ-N1(5) DC24Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723598SJ3A60-5CZJ-M5(5) DC24Bポート:(M5) M5×0.8(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723607SJ3A60-5CZJ-C2(5) DC24Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723616SJ3A60-6CZJ-C4(6) DC12(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723625SJ3A60-5CUD-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723634SJ3A60-5MNZD-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723643SJ3A60-5NMNZD-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,280
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
42723652SJ3A60-5NMZD-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723668SJ3A60-5MNZ-L6(5) DC24Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723677SJ3A60-5CZJF-N3(5) DC24(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723686SJ3A60-5CZJF-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723695SJ3A60-5NFZ-C4-S1DC24Φ4ワンタッチ管継手4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723704SJ3A60-5FZ-C4-S1DC24Φ4ワンタッチ管継手4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723713SJ3A60-6CU-C4-S0DC12Φ4ワンタッチ管継手4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723722SJ3A60-5CU-C2-S0DC24Φ2ワンタッチ管継手4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723738SJ3A60-5CU-C4-S1DC24Φ4ワンタッチ管継手4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723747SJ3A60-5NCZ-BN3-S1DC24Φ5/32"エルボ管継手Ass'y(下取出し)4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218258SJ3A60-5CZF-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218267SJ3A60-5CZF-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218276SJ3A60-5NCZF-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする