SMC
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1140B)
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
ポートプラグ取付ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42725917
SQ1140B-5LO1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(LO) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) なし
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725926
SQ1140B-5LO1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(LO) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) なし
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725935
SQ1140B-5L1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(L) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) なし
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725944
SQ1140B-5L1-C6-B
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(L) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(B) 2(B)ポート
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725953
SQ1140B-5LOB1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(LO) プラグコネクタタイプ
(B) ロック式(要工具形)
(-) なし
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください