曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DN)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DN) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42727195SQ1231DN-51-C4-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42727204SQ1231DN-51-C6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
8,140
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
42727213SQ1231DN-61-C6-Q(6) DC12Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
42727222SQ1231DN-51-L6(5) DC24Vシリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
42727238SQ1231DN-51-L6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42727247SQ1231DN-51-C4-M-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(M) マニホールドブロック付
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
42727256SQ1231DN-51-C6-M-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(M) マニホールドブロック付
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
42727265SQ1231DN-5B1-C4-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
42727274SQ1231DN-5B1-C6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
42727283SQ1231DN-5B1-L4(5) DC24Vシリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
42727292SQ1231DN-5B1-L4-Q(5) DC24Vシリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする