SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1330)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
マニホールドブロック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42728096
SQ1330-51-N7
CADデータダウンロード
シリンダポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) マニホールドブロックなし
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728105
SQ1330-5B1-C4-M
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
(M) マニホールドブロック付
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください