曜日別特売

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1341B)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1341B) - SMC
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42728534SQ1341B-5LO1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) マニホールドブロックなし
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728543SQ1341B-5LO1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) マニホールドブロックなし
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728552SQ1341B-5LO1-C4-Mシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) マニホールドブロック付
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728568SQ1341B-5LO1-C4-MBシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MB)マニホールドブロック付
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする