曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1531B)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1531B) - SMC
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42729225SQ1531B-51-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥9,570
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729234SQ1531B-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥9,570
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする