曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1531N)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1531N) - SMC
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42729243SQ1531N-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) マニホールドブロックなし
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729252SQ1531N-51-C6-M-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(M) マニホールドブロック付
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729268SQ1531N-5B1-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) マニホールドブロックなし
¥10,340
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする