SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1531R)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42729313
SQ1531R-51-C3
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729322
SQ1531R-5B1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください