曜日別特売

S Series(SS5Y3-10PG2)

S Series(SS5Y3-10PG2) - SMCS Series(SS5Y3-10PG2) - SMCS Series(SS5Y3-10PG2) - SMCS Series(SS5Y3-10PG2) - SMCS Series(SS5Y3-10PG2) - SMCS Series(SS5Y3-10PG2) - SMCS Series(SS5Y3-10PG2) - SMCS Series(SS5Y3-10PG2) - SMC
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42872847SS5Y3-10PG2-02B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872856SS5Y3-10PG2-02DS-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872865SS5Y3-10PG2-03US-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872874SS5Y3-10PG2-03DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872883SS5Y3-10PG2-04D-C6AA-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付4(D) D側(-) 内部パイロット
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872892SS5Y3-10PG2-04D-C4AA-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(AA) 直接取付4(D) D側(-) 内部パイロット
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872908SS5Y3-10PG2-05U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872917SS5Y3-10PG2-05D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(D) D側(-) 内部パイロット
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872926SS5Y3-10PG2-05B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872944SS5Y3-10PG2-04BS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872953SS5Y3-10PG2-05U-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(U) U側(-) 内部パイロット
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872978SS5Y3-10PG2-05DS-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,080
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872987SS5Y3-10PG2-05D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873005SS5Y3-10PG2-05DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873014SS5Y3-10PG2-06D-C6AA-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付6(D) D側(-) 内部パイロット
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873032SS5Y3-10PG2-05BS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873048SS5Y3-10PG2-05U-LM-NA(LM) エルボ口径混合(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873057SS5Y3-10PG2-06U-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(U) U側(-) 内部パイロット
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873066SS5Y3-10PG2-06DS-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873075SS5Y3-10PG2-07D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(D) D側(-) 内部パイロット
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873084SS5Y3-10PG2-06U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(U) U側(-) 内部パイロット
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873093SS5Y3-10PG2-06U-C2D-NA(C2) Φ2ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(U) U側(-) 内部パイロット
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873102SS5Y3-10PG2-06DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873127SS5Y3-10PG2-07DS-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873136SS5Y3-10PG2-07DS-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873163SS5Y3-10PG2-07U-C2D-NA(C2) Φ2ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(U) U側(-) 内部パイロット
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873172SS5Y3-10PG2-08D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873188SS5Y3-10PG2-08B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873197SS5Y3-10PG2-08DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873206SS5Y3-10PG2-07DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873215SS5Y3-10PG2-07DS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873224SS5Y3-10PG2-07US-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873242SS5Y3-10PG2-08D-C6AA-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873267SS5Y3-10PG2-08BS-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873276SS5Y3-10PG2-08D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873285SS5Y3-10PG2-08DS-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873303SS5Y3-10PG2-08D-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873328SS5Y3-10PG2-09B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873337SS5Y3-10PG2-08DS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873346SS5Y3-10PG2-08US-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873364SS5Y3-10PG2-09DS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873373SS5Y3-10PG2-08D-L4-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873425SS5Y3-10PG2-11BS-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付11(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873443SS5Y3-10PG2-11BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付11(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873452SS5Y3-10PG2-12BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873468SS5Y3-10PG2-14B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付14(B) 両側(-) 内部パイロット
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873477SS5Y3-10PG2-14B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付14(B) 両側(-) 内部パイロット
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42873495SS5Y3-10PG2-16B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872935SS5Y3-10PG2-04BS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
17,150
取扱い終了
返品不可
42872962SS5Y3-10PG2-05DS-CMD0-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする