SMC
S Series(SS5Y3-10SQ2A)
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
バルブ連数
10
SIユニット
(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(A)PNP入力&M122点入力
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
入力ブロック連数
(2)2連
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42902195
SS5Y3-10SQ2A-10B-C6-NA
CADデータダウンロード
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】(B)両側
¥
95,810
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42902204
SS5Y3-10SQ2A-10F-C6-NA
CADデータダウンロード
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】(F)両側
¥
96,360
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください