曜日別特売

S Series(SS5Y3-10SZE2C)

S Series(SS5Y3-10SZE2C) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE2C) - SMC
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力入力ブロック連数(2)2連ポート取出位置【P・E】(B)両側給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手配線方式(S)配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42916712SS5Y3-10SZE2C-04B-C6D0-NA4(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(0)DIN金具付(DINレールなし)
150,150
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916728SS5Y3-10SZE2C-08B-C6-NA8(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
157,250
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする