曜日別特売

S Series(SS5Y5-10PH1)

S Series(SS5Y5-10PH1) - SMCS Series(SS5Y5-10PH1) - SMCS Series(SS5Y5-10PH1) - SMCS Series(SS5Y5-10PH1) - SMCS Series(SS5Y5-10PH1) - SMCS Series(SS5Y5-10PH1) - SMCS Series(SS5Y5-10PH1) - SMCS Series(SS5Y5-10PH1) - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42974295SS5Y5-10PH1-02DS-C6-NA2【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974304SS5Y5-10PH1-02DS-C6BA-NA2【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付-
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974313SS5Y5-10PH1-02D-C6D-NA2【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974322SS5Y5-10PH1-03U-C6-NA3【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974338SS5Y5-10PH1-03DS-C6-NA3【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974347SS5Y5-10PH1-03US-C8D0-NA3【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)
22,830
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974365SS5Y5-10PH1-04D-C6-NA4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974374SS5Y5-10PH1-04D-C6D-NA4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974408SS5Y5-10PH1-08D-C6-NA8【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974356SS5Y5-10PH1-04D-CM-NA4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付-
21,150
取扱い終了
返品不可
42974383SS5Y5-10PH1-05D-CM-NA5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付-
23,650
取扱い終了
返品不可
42974392SS5Y5-10PH1-04D-CMB-NA4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(CM) ストレート口径混合(B) DINレール取付(-) 標準
23,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする