曜日別特売

S Series(SS5Y5-10PH2)

S Series(SS5Y5-10PH2) - SMCS Series(SS5Y5-10PH2) - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42974417SS5Y5-10PH2-02U-N7D0-NA2【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974426SS5Y5-10PH2-04US-C8-NA4【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974435SS5Y5-10PH2-05BS-CMD-NA5【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付(-) 標準
26,700
取扱い終了
返品不可
42974444SS5Y5-10PH2-06BS-CMAA-NA6【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合(AA) 直接取付-
27,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする