曜日別特売

S Series(SS5Y5-10SNAN)

S Series(SS5Y5-10SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SNAN) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
SIユニット
SIユニット出力極性
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
配線方式
DINレール
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43000816SS5Y5-10SNAN-03U-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000825SS5Y5-10SNAN-04U-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000834SS5Y5-10SNAN-04B-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000843SS5Y5-10SNAN-04B-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000852SS5Y5-10SNAN-04U-C8D-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
50,770
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000868SS5Y5-10SNAN-05U-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000877SS5Y5-10SNAN-05B-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000886SS5Y5-10SNAN-05B-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000895SS5Y5-10SNAN-06U-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000904SS5Y5-10SNAN-06D-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000913SS5Y5-10SNAN-06B-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
54,010
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000922SS5Y5-10SNAN-06B-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
54,010
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000938SS5Y5-10SNAN-05BR-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000947SS5Y5-10SNAN-04BR-C8A-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
56,270
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000956SS5Y5-10SNAN-07U-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン7【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
56,490
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000965SS5Y5-10SNAN-07B-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン7【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000974SS5Y5-10SNAN-07BS-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン7【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43000992SS5Y5-10SNAN-06BR-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
58,630
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001008SS5Y5-10SNAN-05BR-C8A-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
59,020
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001017SS5Y5-10SNAN-08U-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001026SS5Y5-10SNAN-08DS-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
59,510
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001035SS5Y5-10SNAN-08B-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
59,510
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001044SS5Y5-10SNAN-08DS-N7-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
59,510
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001053SS5Y5-10SNAN-07BS-C8D-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン7【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
59,840
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001078SS5Y5-10SNAN-07BR-C8AA-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン7【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付(S) 配列指定--
61,990
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001087SS5Y5-10SNAN-09U-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン9【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
61,990
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001096SS5Y5-10SNAN-08B-C8D-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
62,040
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001105SS5Y5-10SNAN-09B-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン9【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
62,260
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001114SS5Y5-10SNAN-08B-C8A-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
62,650
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001132SS5Y5-10SNAN-08BR-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
64,130
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001157SS5Y5-10SNAN-10D-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
64,740
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001166SS5Y5-10SNAN-08BR-C8AA-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付(S) 配列指定--
64,740
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001175SS5Y5-10SNAN-10U-N7-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
64,740
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001184SS5Y5-10SNAN-10U-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
64,740
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001193SS5Y5-10SNAN-10DS-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001202SS5Y5-10SNAN-10B-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001218SS5Y5-10SNAN-08BR-C8D-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001227SS5Y5-10SNAN-09BR-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン9【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
66,880
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001236SS5Y5-10SNAN-08BR-C8A-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
67,270
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001245SS5Y5-10SNAN-09BR-C8AA-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン9【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付(S) 配列指定--
67,490
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001254SS5Y5-10SNAN-11B-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン11【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001263SS5Y5-10SNAN-11B-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン11【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001272SS5Y5-10SNAN-10BS-C8D-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001288SS5Y5-10SNAN-11BS-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン11【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
68,310
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001306SS5Y5-10SNAN-10BS-C8A-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
68,700
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001315SS5Y5-10SNAN-10BR-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001324SS5Y5-10SNAN-12BS-C6-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン12【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
71,060
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001342SS5Y5-10SNAN-12BS-N7-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン12【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
71,060
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001358SS5Y5-10SNAN-10BR-C8D-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
72,160
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43001367SS5Y5-10SNAN-13B-C8-NA(10) 横配管形(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン13【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
73,260
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする