曜日別特売

S Series(SS5Y5-10SQA)

S Series(SS5Y5-10SQA) - SMCS Series(SS5Y5-10SQA) - SMCS Series(SS5Y5-10SQA) - SMCS Series(SS5Y5-10SQA) - SMCS Series(SS5Y5-10SQA) - SMCS Series(SS5Y5-10SQA) - SMCS Series(SS5Y5-10SQA) - SMCS Series(SS5Y5-10SQA) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全65種類を絞り込む
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
65種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
SIユニット
SIユニット出力極性
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
配線方式
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43003433SS5Y5-10SQA-02DS-C8-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003442SS5Y5-10SQA-03D-C8-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003458SS5Y5-10SQA-03DS-C8D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003467SS5Y5-10SQA-04B-C6D0-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)(S) 配列指定-
50,550
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003476SS5Y5-10SQA-05D-C8-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003494SS5Y5-10SQA-04B-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003512SS5Y5-10SQA-05DS-C8AA-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-(S) 配列指定-
51,870
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003528SS5Y5-10SQA-05D-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003546SS5Y5-10SQA-05B-C8D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
53,790
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003555SS5Y5-10SQA-05DS-C8D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
53,790
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003564SS5Y5-10SQA-05B-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
53,790
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003582SS5Y5-10SQA-06DS-C8AA-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン6【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-(S) 配列指定-
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003598SS5Y5-10SQA-06U-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン6【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
56,270
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003607SS5Y5-10SQA-06B-N7A-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン6【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003616SS5Y5-10SQA-08US-C8-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
59,510
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003634SS5Y5-10SQA-08DS-C6AA-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-(S) 配列指定-
60,120
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003643SS5Y5-10SQA-08BS-C6BA-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付-(S) 配列指定-
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003668SS5Y5-10SQA-09D-C6-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン9【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
61,990
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003677SS5Y5-10SQA-09U-C8-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン9【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
61,990
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003686SS5Y5-10SQA-09U-C6-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン9【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
61,990
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003704SS5Y5-10SQA-08B-C8D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
62,040
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003713SS5Y5-10SQA-08B-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
62,040
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003722SS5Y5-10SQA-08BS-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
62,590
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003756SS5Y5-10SQA-10U-C4-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン10【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
64,740
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003765SS5Y5-10SQA-10D-C8-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン10【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
64,740
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003774SS5Y5-10SQA-09US-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン9【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
64,790
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003783SS5Y5-10SQA-09DS-C8D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン9【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
64,790
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003808SS5Y5-10SQA-10DS-C6AA-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン10【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-(S) 配列指定-
65,620
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003817SS5Y5-10SQA-10B-C8AA-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン10【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-(S) 配列指定-
65,620
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003835SS5Y5-10SQA-10B-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン10【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
67,540
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003844SS5Y5-10SQA-10B-C4D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン10【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
67,540
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003853SS5Y5-10SQA-10B-C8D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン10【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
67,540
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003887SS5Y5-10SQA-11BS-C6AA-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン11【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-(S) 配列指定-
68,920
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003896SS5Y5-10SQA-12BS-C6BA-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン12【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付-(S) 配列指定-
71,610
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003914SS5Y5-10SQA-12BS-C6AA-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン12【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-(S) 配列指定-
71,670
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003923SS5Y5-10SQA-12B-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン12【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
73,040
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003932SS5Y5-10SQA-13B-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン13【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
75,790
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003957SS5Y5-10SQA-14B-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン14【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003975SS5Y5-10SQA-16BS-C6BA-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン16【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付-(S) 配列指定-
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003993SS5Y5-10SQA-16B-C4D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン16【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
84,040
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004018SS5Y5-10SQA-16B-C6D-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン16【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
84,040
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004027SS5Y5-10SQA-16BS-N7D0-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン16【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)(S) 配列指定-
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004036SS5Y5-10SQA-16BS-C6A-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン16【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
85,200
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004045SS5Y5-10SQA-19B-C8-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン19【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
89,760
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004054SS5Y5-10SQA-20B-C6-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン20【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
92,510
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004063SS5Y5-10SQA-24B-C6-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン24【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
103,510
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004072SS5Y5-10SQA-24BS-C6-NA(10) 横配管形(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン24【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
104,060
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003485SS5Y5-10SQA-05D-CM-NA----------SY5000
46,350
取扱い終了
返品不可
43003503SS5Y5-10SQA-04B-CMD-NA----------SY5000
46,400
取扱い終了
返品不可
43003537SS5Y5-10SQA-06U-CM-NA----------SY5000
48,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする