曜日別特売

S Series(SS5Y5-11SA2)

S Series(SS5Y5-11SA2) - SMCS Series(SS5Y5-11SA2) - SMCS Series(SS5Y5-11SA2) - SMCS Series(SS5Y5-11SA2) - SMC
型式(11) 裏配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2) 16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
ポート管接続口径
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43031153SS5Y5-11SA2-02D-C6AA-NA2【P・E】(D) D側【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031162SS5Y5-11SA2-03U-C6-NA3【P・E】(U) U側【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付
38,390
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031178SS5Y5-11SA2-04D-C8-NA4【P・E】(D) D側【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031187SS5Y5-11SA2-05D-C8-NA5【P・E】(D) D側【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする