曜日別特売

S Series(SS5Y5-11SEA)

S Series(SS5Y5-11SEA) - SMCS Series(SS5Y5-11SEA) - SMCS Series(SS5Y5-11SEA) - SMCS Series(SS5Y5-11SEA) - SMCS Series(SS5Y5-11SEA) - SMCS Series(SS5Y5-11SEA) - SMCS Series(SS5Y5-11SEA) - SMCS Series(SS5Y5-11SEA) - SMC
型式
(11) 裏配管形
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性
(-) プラスコモン
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全11種類を絞り込む
ポート管接続口径
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
取付け方法
11種類すべて表示中
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43031266SS5Y5-11SEA-06B-N7-NA6【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付
¥69,250
¥62,980
¥69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031275SS5Y5-11SEA-08U-C6-NA8【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付
¥74,470
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031284SS5Y5-11SEA-08B-C6-NA8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付
¥74,750
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031293SS5Y5-11SEA-08B-C6BA-NA8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付
¥75,300
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031302SS5Y5-11SEA-10B-C6-NA10【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付
¥80,250
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031318SS5Y5-11SEA-11B-N7-NA11【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付
¥83,000
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031327SS5Y5-11SEA-16B-C6-NA16【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付
¥96,750
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031336SS5Y5-11SEA-16B-N7-NA16【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付
¥96,750
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031345SS5Y5-11SEA-16B-C6BA-NA16【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付
¥97,300
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031354SS5Y5-11SEA-16BS-C4-NA16【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付
¥97,300
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031363SS5Y5-11SEA-22BS-C6AA-NA22【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付
¥114,400
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする