SMC
S Series(SS5Y5-12S6V24)
連数
【I/Oユニット】(4)4連
取付け方法
(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式
(S)配列指定
バルブ連数
4
SIユニット
(V)CC-Link対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43036918
SS5Y5-12S6V24-04B-D-NA
CADデータダウンロード
¥
94,330
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください