曜日別特売

S Series(SS5Y7-51S5)

S Series(SS5Y7-51S5) - SMCS Series(SS5Y7-51S5) - SMCS Series(SS5Y7-51S5) - SMC
配線方式(-) オールダブル配線ポート取出位置【P・E】(D) D側取付け方法(-) 直接取付型式(51) 裏配管形SIユニット出力極性(-) プラスコモン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43096743SS5Y7-51S5-03D-C8【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手-
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096752SS5Y7-51S5-05D-02【A・B】(02) 1/4(-) Rc
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする