曜日別特売
SS5Y7-51S5-03D-C8 S Series(SS5Y7-51S5) SMC 43096743

 

SS5Y7-51S5-03D-C8 S Series(SS5Y7-51S5) SMC 43096743
SS5Y7-51S5-03D-C8 S Series(SS5Y7-51S5) SMC 43096743

S Series(SS5Y7-51S5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(02) 1/4
内容量1個注文コード43096743品番SS5Y7-51S5-03D-C8
参考基準価格(税別)¥21,840販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
型式
(51) 裏配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(-) オールダブル配線
バルブ連数
3
ポート管接続口径
【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(-) プラスコモン
ポート取出位置
【P・E】(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする