SMC
S Series(SS5Y7-52PG1)
ねじの種類
(-) Rc
型式
(52) 上配管形
取付け方法
(-) 直接取付
コネクタ
(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式
(-) オールダブル配線
コネクタ取出方向
(1) コネクタ上向き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43096908
SS5Y7-52PG1-03D
CADデータダウンロード
3
【P・E】(D) D側
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096917
SS5Y7-52PG1-08U
CADデータダウンロード
8
【P・E】(U) U側
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください