曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LZ)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LZ) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(L) L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプねじの種類(-) Rcマニュアル(-) ノンロックプッシュ式リード線(m)0.3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43134324SY3120-3LZ-N75A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134333SY3120-3LZ-N35A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(-) ブラケットなし
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134342SY3120-3LZ-N7-F25A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
43134358SY3120-3LZ-N7-F15A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134367SY3120-3LZ-N3-F15A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134376SY3120-3LZ-N3-F25A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする