SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GZE)
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43135137
SY3120-5GZE-M5-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135146
SY3120-5GZE-C4-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135155
SY3120-5GZE-C6-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください