SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LE)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43135548
SY3120-5LE-M5-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(-) ブラケットなし
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135557
SY3120-5LE-M5-F1-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(F1) フートブラケット付
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135566
SY3120-5LE-C4-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください