SMC
S Series(SY3120-5WAO)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43137693
SY3120-5WAO-M5-Q
M
M5×0.8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137702
SY3120-5WAO-C6-Q
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください