曜日別特売

S Series(SY3120-5WAOU)

S Series(SY3120-5WAOU) - SMCS Series(SY3120-5WAOU) - SMCS Series(SY3120-5WAOU) - SMCS Series(SY3120-5WAOU) - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43137727SY3120-5WAOU-M5-Q5M5×0.8M
8,470
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
43137736SY3120-5WAOU-C65Φ6ワンタッチ管継手-
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137745SY3120-5WAOU-C4-Q5Φ4ワンタッチ管継手-
9,190
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
43137754SY3120-5WAOU-C6-Q5Φ6ワンタッチ管継手-
9,190
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする