曜日別特売

S Series(SY3120-BLOZ)

S Series(SY3120-BLOZ) - SMCS Series(SY3120-BLOZ) - SMCS Series(SY3120-BLOZ) - SMCS Series(SY3120-BLOZ) - SMCS Series(SY3120-BLOZ) - SMCS Series(SY3120-BLOZ) - SMCS Series(SY3120-BLOZ) - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43139233SY3120-BLOZ-M55M5×0.8M
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139242SY3120-BLOZ-C45Φ4ワンタッチ管継手-
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139258SY3120-BLOZ-C65Φ6ワンタッチ管継手-
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139267SY3120-BLOZ-N75Φ1/4"ワンタッチ管継手-
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139276SY3120-BLOZ-C6-F25Φ6ワンタッチ管継手-
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139285SY3120-BLOZ-N7-F15Φ1/4"ワンタッチ管継手-
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139294SY3120-BLOZ-N7-F25Φ1/4"ワンタッチ管継手-
8,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする