曜日別特売

S Series(SY313)

S Series(SY313) - SMCS Series(SY313) - SMCS Series(SY313) - SMCS Series(SY313) - SMCS Series(SY313) - SMCS Series(SY313) - SMCS Series(SY313) - SMCS Series(SY313) - SMC
使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43140177SY313-6GD-M53DC12グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140186SY313-3G-M53AC110/AC115(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140195SY313-5LND-M53DC24L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140204SY313-5MO-M53DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140213SY313-5LN-M53DC24L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140222SY313-6LD-M53DC12L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140238SY313-5GZD-M53DC24グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140247SY313-5LD-M53DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140256SY313-5LS-M53DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140265SY313-5LNZ-M53DC24L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140274SY313-RLZ-M53DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140283SY313-6LZ-M53DC12L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140292SY313-6LZD-M53DC12L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140308SY313-6G-M5-Q3DC12グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140317SY313-6GD-C43DC12グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140326SY313-6G-C63DC12グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140335SY313-6G-C43DC12グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140344SY313-SLZ-M53DC5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140353SY313-3MZ-M53AC110/AC115(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140362SY313-3GD-C43AC110/AC115(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140378SY313-3LZD-M53AC110/AC115(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140387SY313-4GD-M53AC220/AC230(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140396SY313-5GD-C43DC24グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140405SY313-3GD-C63AC110/AC115(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140414SY313-5LN-C43DC24L形プラグコネクタ:リード線なしΦ4ワンタッチ管継手-
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140423SY313-5L-M5-F23DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140432SY313-5GSD-C63DC24グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140448SY313-1L-C43AC100L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140457SY313-RGZ-C43DC3グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140466SY313-4M-M53AC220/AC230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140475SY313-5DD-M53DC24DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8M
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140484SY313-5GZD-C63DC24グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140493SY313-5LD-C43DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140502SY313-5M-C43DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140518SY313-5LUD-M53DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140527SY313-5MOE-N73DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ1/4"ワンタッチ管継手-
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140536SY313-5LOZD-C43DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ4ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140545SY313-5LOZ-M5-Q3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140554SY313-5ME-C43DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140563SY313-5LNZ-C43DC24L形プラグコネクタ:リード線なしΦ4ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140572SY313-5LE-C43DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140588SY313-1MZ-C43AC100M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140597SY313-4LZ-M53AC220/AC230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140606SY313-5G-C4-Q3DC24グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140615SY313-3LZD-C63AC110/AC115(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140624SY313-4GD-C43AC220/AC230(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140633SY313-5GU-C43DC24グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140642SY313-BLZ-M53-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140658SY313-4GD-C63AC220/AC230(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140667SY313-RLZ-C43DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする