SMC
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3501RB)
使用流体
空気
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シール方式
(1) メタルシール
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準
コモン仕様
無極性
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43171573
SY3501RB-5U1-NA
CADデータダウンロード
5
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください