SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DOSD)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43182353
SY5120-5DOSD-01F
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182362
SY5120-5DOSD-01F-X20-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43182378
SY5120-5DOSD-C4-F1-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(F1) フートブラケット付
(Q) CE対応品
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください