SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MZD)
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43186465
SY5120-5MZD-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(Q) CE対応品
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186474
SY5120-5MZD-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(Q) CE対応品
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186483
SY5120-5MZD-N3T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(-) なし
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186492
SY5120-5MZD-N7T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) なし
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください