SMC
S Series(SY515R)
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
全10種類を絞り込む
定格電圧(V)
選択してください
AC100
AC110/AC115(50/60Hz)
AC200
DC24
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43199722
SY515R-1M
AC100
-
-
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199738
SY515R-3LZE
AC110/AC115(50/60Hz)
-
-
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199747
SY515R-5FU-Q
DC24
-
-
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199756
SY515R-5FUE-Q
DC24
-
-
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199765
SY515R-5LNZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199774
SY515R-5LZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199783
SY515R-5LZE-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199792
SY515R-BDE-02
-
Rc
1/4 サブプレート付
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199808
SY515R-5DZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199817
SY515R-2DZD-02
AC200
Rc
1/4 サブプレート付
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください