SMC
S Series(SY515R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
1/4 サブプレート付
注文コード
43199817
品番
SY515R-2DZD-02
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4 サブプレート付
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
使用流体
空気